• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince-étau à souder zinguée 280 mm

Réf.: 42 14 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42 14 280
EAN / GTIN 4003773022206
Réf. fabricant 42 14 280
Article hors catalogue L70010 103

Description

Description:

  • pour serrer, fixer et tenir divers profilés
  • très résistant
  • avec vis de réglage et levier de déblocage
  • prise à une seule main
  • pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère

Caractéristique(s):

  • Capacité de serrage ronde : 30 - 65mm
  • Capacité de serrage 4 pans : 50mm
  • Galvanisé

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier