Podium à marches, des deux côtés

Réf.: 41986
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessibilité des deux côtés
Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41986
EAN / GTIN 4003866419869
Réf. fabricant 41986
Article hors catalogue L90010 228

Description

Description:

Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
Charge maximale 150 kg.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
Hauteur de plate-forme 1.92 m
Hauteur de travail 3.9 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
Longueur de plate-forme 800 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 8
Nombre de marches avec plate-forme 2 × 8
Poids 57.5 kg
Profondeur des marches 200 mm
Surface de base 1,03 m × 2,9 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.