Podium à marches d’un côté

Réf.: 41976
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 41976
EAN / GTIN 4003866419760
Réf. fabricant 41976
Article hors catalogue L90010 86

Description

Description:

Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
Charge maximale 150 kg.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
Hauteur de plate-forme 1.92 m
Hauteur de travail 3.9 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
Longueur de plate-forme 800 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 45.6 kg
Profondeur des marches 200 mm
Surface de base 1,03 m × 2,17 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.