Description:
Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
Charge maximale 150 kg.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
Hauteur de plate-forme 1.44 m
Hauteur de travail 3.45 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
Longueur de plate-forme 800 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 6
Poids 59.7 kg
Profondeur des marches 200 mm
Surface de base 0,93 m × 1,81 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131-7.