Description:
Utilisable au choix comme échelle d'appui ou comme échelle double.
Articulation robuste en acier vissée aux montants.
Verrouillage automatique.
Une partie de l'échelle avec large embase pour une parfaite stabilité.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui 4.4 m
Hauteur de travail comme échelle double 3.1 m
Largeur extérieure 350 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur comme échelle d'appui 3.6 m
Longueur comme échelle double 1.85 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 6
Nombre d'échelons 6
Poids 8 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m
Profondeur des marches 30 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »