• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Varioflex B - Éch. double, 2x8 éch.

Réf.: 41938
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41938
EAN / GTIN 4003866419388
Réf. fabricant 41938
Article hors catalogue L90010 217

Description

Description:

Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
Dimension du montant: 60 x 24 mm.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle sans rallonge 2.35 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 8
Nombre d'échelons 8
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort 1.85 m
Poids 15.5 kg
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »