Varioflex B - Éch. double, 2x6 éch.

Réf.: 41936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Sprosse
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41936
    EAN / GTIN 4003866419364
    Réf. fabricant 41936
    Article hors catalogue L90010 792

    Description

    Description:

    Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
    Dimension du montant: 60 x 24 mm.
    Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle sans rallonge 1.8 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre d'échelons 2 × 6
    Nombre d'échelons 6
    Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort 1.3 m
    Poids 12.5 kg
    Profondeur des marches 30 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Produits adaptés

    Accessoires