Description:
Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Caractéristique(s):
Arceau de sécurité oui
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de plate-forme 0.9 m
Hauteur de travail 2.9 m
Largeur de plate-forme 360 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m
Longueur de plate-forme 230 mm
Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 10.6 kg
Profondeur des marches 230 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 14183.