Plazamax P - Esc. de sécurité, 5 marches

Réf.: 41925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Stufe
    Type de produit Escabeau pliant de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41925
    EAN / GTIN 4003866419258
    Réf. fabricant 41925
    Article hors catalogue L90010 100

    Description

    Description:

    Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
    Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
    Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
    Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique.
    Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
    Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.

    Caractéristique(s):

    Arceau de sécurité oui
    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
    Hauteur de plate-forme 1.15 m
    Hauteur de travail 3.15 m
    Largeur de plate-forme 360 mm
    Largeur extérieure, inférieure 0.6 m
    Longueur de plate-forme 230 mm
    Nombre de marches avec plate-forme 5
    Poids 12.8 kg
    Profondeur des marches 230 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 14183.