• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plazamax P - Esc. de sécurité, 3 marches

Réf.: 41923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 41923
EAN / GTIN 4003866419234
Réf. fabricant 41923
Article hors catalogue L60070 3620

Description

Description:

Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.

Caractéristique(s):

Arceau de sécurité non
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de plate-forme 0.7 m
Hauteur de travail 2.7 m
Largeur de plate-forme 360 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Longueur de plate-forme 230 mm
Nombre de marches avec plate-forme 3
Poids 6.6 kg
Profondeur des marches 230 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.