Plazatec P - Esc. de sécurité, 3 marches

Réf.: 41921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 41921
    EAN / GTIN 4003866419210
    Réf. fabricant 41921
    Article hors catalogue L90010 323

    Description

    Description:

    Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
    Marches antidérapantes striées en aluminium.
    Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
    Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
    Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.

    Caractéristique(s):

    Arceau de sécurité non
    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
    Hauteur de plate-forme 0.67 m
    Hauteur de travail 2.67 m
    Largeur de plate-forme 360 mm
    Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
    Longueur de plate-forme 230 mm
    Nombre de marches avec plate-forme 3
    Poids 6.6 kg
    Profondeur des marches 230 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 14183.