Plazatec P - Esc. de sécurité, 2 marches

Réf.: 41920
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Escabeau pliant de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Réf. fabricant 41920
Article hors catalogue L90010 71
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
Marches antidérapantes striées en aluminium.
Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.

Caractéristique(s):

Arceau de sécurité non
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de plate-forme 0.45 m
Hauteur de travail 2.45 m
Largeur de plate-forme 360 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Longueur de plate-forme 230 mm
Nombre de marches avec plate-forme 2
Poids 3.9 kg
Profondeur des marches 230 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.