• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

44 EW Micromètre a.DC 50-60 mm avec trois touches

Réf.: 4191130DKS
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
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4191130DKS
EAN / GTIN 4059192010980
Réf. fabricant 4191130DKS

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids

Description:

Micromètre d'intérieur autocentrant numérique Micromar 44 EWR; Mesure de Alésages débouchantsAlésages borgnesRebords de centrage; Classe de protection IP : IP 52; Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Étendue de mesure 50 - 60 mm; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison : Appareil de base 44 EWg, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Pile, Étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Plage de mesure: 2 - 2.35″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Profondeur de mesure avec extension: 229 mm
  • Dimension d en mm: 79 mm
  • Profondeur de mesure: 79 mm
  • Dimension b en mm: 18 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Dimension c en mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 5 µm

Norme:

DIN 863-4