• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

44 AS Selbstzentr. Innenmess- schrauben Satz 12-20 mm m. DKS

Réf.: 4190351DKS
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4190351DKS
EAN / GTIN 4059192010805
Réf. fabricant 4190351DKS

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de métal dur
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour réduire le poids

Description:

Jeu de micromètres d'intérieur autocentrants Micromar 44 AS; Mesure de : Alésages débouchantsAlésages borgnesRebords de centrage; DIN 863-4; Étendue de mesure : 12 - 20 mm; Valeur de la division d'échelle_mm : 0.001 mm; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bagues étalons, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Plage de mesure: 12 - 20 mm
  • Valeurs de graduation mm: 0,001
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm

Norme:

DIN 863-4