• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

44 Ak Meßkopf 40-50 mm für Dreipunktmessung m. DK

Réf.: 4190339DKS
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
Type de produit Tête de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4190339DKS
EAN / GTIN 4059192010768
Réf. fabricant 4190339DKS
Article hors catalogue L40080 2925

Description

Exécution:

  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure ( disposition 3 x 120°)
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de carbure
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm pour économiser du poids en aluminium

Description:

  • Tête de mesure Micromar 44 Ak 40 - 50mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Désignation du produit: Tête de mesure
  • Type de produit: 44 Ak
  • Plage de mesure: 40 - 50 mm
  • Plage de mesure: 1.6 - 2″
  • Dimension d en mm: 76 mm
  • Dimension b en mm: 15 mm
  • Dimension c en mm: 5 mm