44 Ak Tête de mesure 40-50 mm avec trois touches

Réf.: 4190339
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4190339
    EAN / GTIN 4059192010768
    Réf. fabricant 4190339
    Article hors catalogue L40080 1010

    Description

    Exécution:

    • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure ( disposition 3 x 120°)
    • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de carbure
    • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
    • Tête de mesure à partir de 40 mm pour économiser du poids en aluminium

    Description:

    • Tête de mesure Micromar 44 Ak 40 - 50mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Micromar
    • Nom du groupe de produits: Micromètres
    • Désignation du produit: Tête de mesure
    • Type de produit: 44 Ak
    • Plage de mesure: 40 - 50 mm
    • Plage de mesure: 1.6 - 2″
    • Dimension d en mm: 76 mm
    • Dimension b en mm: 15 mm
    • Dimension c en mm: 5 mm