Exécution:
- Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de métal dur
- Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour réduire le poids
Description:
Micromètre d'intérieur autocentrant Micromar 44 A; Mesure de : Alésages débouchantsAlésages borgnesRebords de centrage; DIN 863-4; Étendue de mesure : 20 - 25 mm; Valeur de la division d'échelle_mm : 0.005 mm; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
- Plage de mesure: 20 - 25 mm
- Valeurs de graduation mm: 0,005
- Profondeur de mesure avec extension: 218 mm
- Dimension d en mm: 68 mm
- Profondeur de mesure: 68 mm
- Dimension b en mm: 9 mm
- Dimension c en mm: 4 mm
- Limite d'erreur_µm: 4 µm
- Pas de la broche_mm: 0.5 mm
Norme:
DIN 863-4