Semelle pour jauge de profondeur 418770, Longueur semelle: 500mm

Réf.: 418774 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 15,15 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur semelle (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur semelle 500 mm
Section semelle 20×13 mm
Type de produit Semelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418774 500
EAN / GTIN 2050001670946

Description

Exécution:

Les semelles peuvent être insérées rapidement sans outil. Elles se fixent en toute sécurité à l’aide de 2 tiges à ressort.