{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Interface | Port RS232C; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 12×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418770 300 | |
EAN / GTIN | 2050001670854 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
876,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
354,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Section de la règle | 12×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | 0,0005 pouce |
Métrologie | numérique | numérique |
Type de produit | Jauge de profondeur | Jauge de profondeur |