{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×3,5 mm | |
Emballage | Etui | |
Technique de mesure de l'instrument de mesure | Procédé inductif électromagnétique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |