{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | Trempé | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 15×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Réf. fabricant | 00530450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67 500 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
744,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
473,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouces | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Section de la règle | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Métrologie | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Type de produit | Jauge de profondeur | Jauge de profondeur |