• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur à butée 500L mm

Réf.: 418500 500L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 33,10 € /pcs.
  • 36,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,1 mm
Dim. butée a 36 mm
Dim. butée b 10 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 250 mm
Section de la règle 20×5 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418500 500L
EAN / GTIN 4045197203724
Réf. fabricant 418500 500L

Description

Exécution:

Vernier chromé mat. Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Règle de mesure incurvée et étroite avec graduation sur les deux bords. Utilisables également comme jauge de profondeur normale en retournant la règle de mesure. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Livraison:

Réf. 500L dans un coffret.