• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert porte-doc., dim. env. 290x260 mm

Réf.: 41834
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41834
EAN / GTIN 4003866418343
Réf. fabricant 41834
Article hors catalogue L60070 4039

Description

Description:

Montage simple.
Auto-adhésif.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Compatible avec den meisten ZARGES Kisten
Dimensions 290 mm × 260 mm × 40 mm
Largeur 260 mm
Longueur 290 mm
Longueur minimale 550 mm
Poids 0.4 kg