Jeu d'embouts XLSelector embout Y de 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31 pcs 1/4" C6,3

Réf.: 41832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41832
EAN / GTIN 4010995418328
Réf. fabricant 41832

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: C'est un spécialiste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à un embout optimisé pour les vis en forme de Y(*en comparaison avec l'embout Wiha standard)
  • Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage jaune – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.
  • Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.
  • Application: Convient pour le vissage de vis à bois. Convient également pour les visseuses à percussion/chocs.
  • Pour les raccords vissés à chocs dans le bois
  • Fonction présentoir
  • Technologie brevetée des embouts pour une durée de vie 120 fois plus longue
  • Facile à retrouver dans l'obscurité avec la lumière UV
  • Avec 30 embouts et porte-embout
  • Jusqu’à présent, lorsque vous achetiez des embouts, il était difficile de savoir pour quelle application ils allaient servir. La machine utilisée, le vissage à réaliser et la multiplicité d’embouts ne faisaient que rendre la mission encore plus complexe. Avec Wiha, tout cela est désormais fini ! Grâce au concept d’embout révolutionnaire de Wiha, seule la forme de vis compte pour choisir le bon embout. L’embout Y, par exemple, est idéal pour visser des vis à bois en Y. Grâce à la zone de torsion allongée brevetée, l’embout est également adapté pour les visseuses à percussion/chocs et a une durée de vie 120x plus élevée à celle des embouts standard Wiha. De plus, il est facile et rapide de retrouver les embouts colorés, dont le revêtement de couleur les rend visibles même dans le noir, sous une lumière UV. Vous pourrez ainsi réduire le nombre d’embouts inutiles et faire des économies sur les coûts d’achat. Les embouts correspondant aux entraînements les plus courants sont rangés de manière compacte et peu encombrante dans le XLSelector, qui sert en outre de support d’établi.
  • DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Y 25 mm Phillips 1/4″ PH1
  • 4x Embout Y 25 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x Embout Y 25 mm Phillips 1/4″ PH3
  • 2x Embout Y 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 4x Embout Y 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 2x Embout Y 25 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 2x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T10
  • 3x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T15
  • 3x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T20
  • 3x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T25
  • 3x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T30
  • 2x Embout Y 25 mm TORX® 1/4″ T40
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x XLSelector