Description:
Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.
Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur. Empilable même avec les séries K470 et Eurobox de ZARGES.
Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
Caractéristique(s):
Cote intérieure L x l x H 516 mm × 350 mm × 159 mm
Hauteur extérieure 233 mm
Hauteur intérieure 159 mm
Largeur extérieure 400 mm
Longueur extérieure 550 mm
Longueur intérieure 516 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 25 kg
Matériau Aluminium naturel
Poids 6.3 kg
Poids total max. 25 kg
Poignée de traction 3 plans
Volume 28 l