Jauge de profondeur, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 418000 300
Remise
71,21 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 23,60 € /pcs.
  • 20,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,08 mm
Epaulement de mesure a 6 mm
Epaulement de mesure b 9 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 12×4 mm
Emballage Etui
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418000 300
EAN / GTIN 4045197203595
Réf. fabricant 418000 300

Description

Exécution:

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier