• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse pour gorges 26-200 mm

Réf.: 417900 26-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,70 € /pcs.
  • 9,85 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 26 mm - 200 mm
Lecture 0,05 mm
Graduation 1/20 mm
Erreur admissible 0,1 mm
Longueur de bec L 60 mm
Epaulement de mesure A 3 mm
Epaulement de mesure B 7 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse pour gorges

Numéros d’identification et classifications

Référence article 417900 26-200
EAN / GTIN 4045197203564
Réf. fabricant 417900 26-200

Description

Utilisation:

Pour la mesure de ⌀ de rainures internes.