• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de panneaux

Réf.: 4175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4175
EAN / GTIN 4017976041759
Réf. fabricant 4175
Article hors catalogue L90080 1041

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Support en U recouvert de feutre de protection et dossier de poussée. Largeur support : 150 mm. Roues à bandage caoutchouc.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Largeur bavette (mm): 150
Prof. bavette (mm): 500
Longueur totale (mm): 500
Largeur totale (mm): 343
Hauteur totale (mm): 905
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier