Touche femelle, P=12 mm 844Tg-f Tr

Réf.: 4174961
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4174961
EAN / GTIN 4059192008321
Réf. fabricant 4174961
Article hors catalogue L40100 1060

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tg

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 844 Tg
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 6 mm