• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche conique, P=14-10 Gg/1″ 844Tg-f W

Réf.: 4174647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4174647
EAN / GTIN 4059192008260
Réf. fabricant 4174647
Article hors catalogue L40100 634

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tg

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: Whitworth 55 °
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Elément de mesure du filet: Cône
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage mâle et femelle
  • Paramètres de filetage: Diamètre des flancs
  • Type de produit: 844 Tg
  • Angle de flanc en degrés: 55°
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 14-10
  • Longueur (mm): 6 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Diamètre de la tige: 3.5 mm