Touche mâle, P=7-4,5 Gg/1″ 852-f UST

Réf.: 4173821
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173821
EAN / GTIN 4059192007690
Réf. fabricant 4173821
Article hors catalogue L40080 3200

Description

Description:

  • Insert de mesure du filetage, tranchant, UST 60°, pas 7 - 4,5 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: UST 60
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Type d'insert de mesure: Tranchant
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Pas de vis en TPI: 7 - 4,5
  • Alésage de réception: 3,5
  • Type de produit: 852
  • Longueur (mm): 15.5 mm