Touche conique, P=1,5 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Réf.: 4173651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173651
EAN / GTIN 4059192007256
Réf. fabricant 4173651
Article hors catalogue L40100 815

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cône, trapèze 30°, pas 1,5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en mm (proxy): vrai
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en mm: 1,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm