• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche conique, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Réf.: 4173450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173450
EAN / GTIN 4059192007133
Réf. fabricant 4173450
Article hors catalogue L40080 701

Description

Description:

  • Insert de mesure du filetage, cône, Whitworth 55 °, pas 4,5 - 3 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: Whitworth 55 °
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage mâle et femelle
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Type de produit: 40 Z
  • Pas de vis en TPI: 4,5 - 3
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm