• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche conique, P=18-14 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W, m. K.

Réf.: 4173446KAL
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
Référence article 4173446KAL
EAN / GTIN 4059192007096
Réf. fabricant 4173446KAL

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cône, Whitworth 55 °, pas 18 - 14 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: Whitworth 55 °
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Type d'étalonnage: avec étalonnage
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage mâle et femelle
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 18 - 14
  • Longueur (mm): 15.5 mm