Touche conique, P=0,35 mm 40Z-f 44FZ-f M

Réf.: 4173410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Touches de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4173410
    EAN / GTIN 4059192007034
    Réf. fabricant 4173410
    Article hors catalogue L40080 864

    Description

    Description:

    • Insert de mesure du filetage, cône, métrique 60°, pas 0,35 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Pas de vis en mm (proxy): vrai
    • Nom du groupe de produits: Micromar
    • Type de filetage: Métrique 60
    • Nom du groupe de produits: Micromètres
    • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure pour diamètre sur flancs, filetage métrique intérieur (60°)
    • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure pour diamètre sur flancs, filetage métrique extérieur (60°)
    • Type d'insert de mesure: Cône
    • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
    • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage mâle et femelle
    • Pas de vis en TPI (proxy): faux
    • Type de produit: 40 Z
    • Alésage de réception: 3,5
    • Pas de vis en mm: 0,35
    • Longueur (mm): 15.5 mm