• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche femelle, P=18-14 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f UST

Réf.: 4173118
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173118
EAN / GTIN 4059192006693
Réf. fabricant 4173118
Article hors catalogue L40080 2461

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cran de mire, UST 60°, pas 18 - 14 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: UST 60
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Nom du groupe de produits: Micromar, Marameter
  • Nom du groupe de produits: Micromètres, Instruments de mesure indicatifs
  • Type d'insert de mesure: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 18 - 14
  • Longueur (mm): 15.5 mm