• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche femelle, P=0,25 mm 853-f M

Réf.: 4173052
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173052
EAN / GTIN 4059192006594
Réf. fabricant 4173052
Article hors catalogue L40080 3052

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cran de mire, métrique 60°, pas mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Micromar, Marameter
  • Type de filetage: Métrique 60
  • Nom du groupe de produits: Micromètres, Instruments de mesure indicatifs
  • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure pour diamètre sur flancs, filetage métrique extérieur (60°)
  • Type d'insert de mesure: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Alésage de réception: 3,5
  • Type de produit: 853
  • Longueur (mm): 15.5 mm