Touches sphérique/So en carb. 0,5 - 7,0 mm p.40Z/44FZ/852

Réf.: 4170975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170975
EAN / GTIN 4059192006365
Réf. fabricant 4170975
Article hors catalogue L40080 1564

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en métal dur
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge à gorge indicatrice

Description:

Touche de mesure sphérique, Contact de mesure diamètre de la bille mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Contact de mesure Diamètre de la bille Cote intermédiaire: 0,5 - 7,0 mm
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm