Touches sphérique en acier >10-12,5 mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170972
EAN / GTIN 4059192006334
Réf. fabricant 4170972
Article hors catalogue L40080 2164

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en acier trempé
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge de gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure à bille, paire, > 10 - 12,5 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, acier

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Contact de mesure Diamètre de la bille Cote intermédiaire: > 10 - 12,5 mm
  • Longueur (mm): 15.5 mm