Touches sphérique en acier > 5-10 mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170971
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170971
EAN / GTIN 4059192006327
Réf. fabricant 4170971
Article hors catalogue L40080 2666

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en acier trempé
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge de gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure sphérique, paire, > 5 - 10 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, acier

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Contact de mesure Diamètre de la bille Cote intermédiaire: > 5 - 10 mm
  • Longueur (mm): 15.5 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop