• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Touche sphérique en acier 0,86-5 mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170960
EAN / GTIN 4059192006259
Réf. fabricant 4170960
Article hors catalogue L40080 1432

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en acier trempé
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge de gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure à bille, pièce, 0,86 - 5 mm, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm, acier

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Contact de mesure Diamètre de la bille Cote intermédiaire: 0,86 - 5 mm
  • Longueur (mm): 15.5 mm