• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Touche sphérique en carbure 6mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170563
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170563
EAN / GTIN 4059192006129
Réf. fabricant 4170563
Article hors catalogue L40100 216

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en métal dur
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge à gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure à bille, contact de mesure diamètre de bille mm 6 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 10.5 mm
  • Dimension h en mm: 10.5 mm
  • Dimension d en mm: 6 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 6 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm