Touche sphérique en carbure 4mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Touches de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4170559
    EAN / GTIN 4059192006082
    Réf. fabricant 4170559
    Article hors catalogue L40080 890

    Description

    Exécution:

    • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
    • Boule de mesure en métal dur
    • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge à gorge indicatrice

    Description:

    • Insert de mesure à bille, contact de mesure diamètre de bille mm 4 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Marameter
    • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
    • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
    • Pas de vis en mm (proxy): faux
    • Pas de vis en TPI (proxy): faux
    • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
    • Alésage de réception: 3,5
    • Longueur (mm): 15.5 mm
    • Dimension H: 8.5 mm
    • Dimension h en mm: 8.5 mm
    • Dimension d en mm: 4 mm
    • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 4 mm
    • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm