Kit d'équipement clip-step relax pour escabeau à marches accessible des deux côtés GFK/Alu 18 supports de marche

Réf.: 41691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 41691
    EAN / GTIN 4031405948327
    Réf. fabricant 041691

    Description

    Description:

    • Position debout confortable : Grâce à sa géométrie spéciale, le support de marchepied amortit le bord d'attaque de la marche et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, en particulier lorsqu'il travaille sur l'échelle pendant de longues périodes
    • Le soutien confortable à la prochaine étape facilite le travail et augmente la sécurité, car les coussinets souples offrent une prise confortable et sûre
    • le-relax-step-padding-est-disponible-comme-variante-de-plusieurs-échelles-faites-attention-au-complément-sur-clip-step-relax-derrière-le-nom-du-produit

    Caractéristique(s):

    • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 18
    • Largeur: 105 mm
    • Hauteur : 23 mm
    • Longueur : 580 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Antidérapant : clip-STEP Relax
    • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 2x10
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm