• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multimax M - Échelle univ., 4x4 éch.

Réf.: 41688
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41688
EAN / GTIN 4003866416882
Réf. fabricant 41688
Article hors catalogue L90010 1163

Description

Description:

Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
Largeur d'échelle 420 mm.
Très compacte, peu encombrante pour le transport.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
2 embases ultra larges.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Dimensions, repliée 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 5.5 m
Largeur 0.9 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur 1.25 m
Longueur comme échelle d'appui 4.75 m
Longueur comme échelle double 2.29 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 4
Nombre d'échelons 4 × 4
Poids 16 kg
Profondeur des marches 30 mm

Produits adaptés

Accessoires