Kit d'équipement clip-step relax pour escabeau à marches accessible des deux côtés 22 Marchepieds

Réf.: 41682
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41682
EAN / GTIN 4031405948273
Réf. fabricant 041682

Description

Description:

  • Position debout confortable : Grâce à sa géométrie spéciale, le support de marchepied amortit le bord d'attaque de la marche et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, en particulier lorsqu'il travaille sur l'échelle pendant de longues périodes
  • Le soutien confortable à la prochaine étape facilite le travail et augmente la sécurité, car les coussinets souples offrent une prise confortable et sûre
  • le-relax-step-padding-est-disponible-comme-variante-de-plusieurs-échelles-faites-attention-au-complément-sur-clip-step-relax-derrière-le-nom-du-produit

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 22
  • Largeur: 105 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 609 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP Relax
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 2x11
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop