• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZAP Safemaster S - Échelle 4 marches

Réf.: 41674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41674
EAN / GTIN 4003866416745
Réf. fabricant 41674

Description

Description:

Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
Mains-courantes et garde-corps anodisés.
Grand logement porte-outils pour les outilset les petites pièces.
Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme 1.06 m
Hauteur de travail 3.06 m
Hauteur, garde-corps compris 2.06 m
Largeur de plate-forme 400 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.65 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.43 m
Longueur de plate-forme 400 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 13 kg
Profondeur des marches 80 mm
largeur extérieure inférieure 0.65 m

Produits adaptés

Accessoires