Description:
Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
Mains-courantes et garde-corps anodisés.
Grand logement porte-outils pour les outilset les petites pièces.
Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme 0.53 m
Hauteur de travail 2.53 m
Hauteur, garde-corps compris 1.53 m
Largeur de plate-forme 400 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.59 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.87 m
Longueur de plate-forme 400 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 2
Poids 10.6 kg
Profondeur des marches 80 mm
largeur extérieure inférieure 0.59 m