Kit de retrofit clip-STEP Relax pour marchepied-escabeau accessible d'un côté 3 patins de marchepied

Réf.: 41662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41662
EAN / GTIN 4031405948358
Réf. fabricant 041662

Description

Description:

  • Position debout confortable : Grâce à sa géométrie spéciale, le support de marchepied amortit le bord d'attaque de la marche et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, en particulier lorsqu'il travaille sur l'échelle pendant de longues périodes
  • Le soutien confortable à la prochaine étape facilite le travail et augmente la sécurité, car les coussinets souples offrent une prise confortable et sûre
  • le-relax-step-padding-est-disponible-comme-variante-de-plusieurs-échelles-faites-attention-au-complément-sur-clip-step-relax-derrière-le-nom-du-produit

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 3
  • Largeur: 105 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 408 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP Relax
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 4
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm