Description:
Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
Largeur d'échelle 420 mm.
Très compacte, peu encombrante pour le transport.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
2 embases ultra larges.
Avec plate-forme rabattable en bois pour une utilisation comme plate-forme de travail.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Dimensions, repliée 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur comme échafaudage de travail 0.99 m
Hauteur de travail 5 m
Largeur 0.9 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur 1.21 m
Longueur comme échafaudage de travail 1.96 m
Longueur comme échelle d'appui 4.16 m
Longueur comme échelle double 2 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 3 + 2 × 4
Nombre d'échelons 3
Poids 20.6 kg
Profondeur des marches 30 mm